56731 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.57-1
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.57-1
Rubix:160000000516695
Produttore:56731
EAN:4045525291478




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56731 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.57-1
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base poliammidica (pa)