54301 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.40-1
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.40-1
Rubix:160000000516687
Produttore:54301
EAN:4045525291140




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54301 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.40-1
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa)