Riferimenti
Elesa+Ganter:56201
Rubix:160000000516622




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per il coperchio e raccordo filettato; anello di tenuta in gomma nbr (nbr). |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56201 SFN.40-1/2
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) per il coperchio e raccordo filettato; anello di tenuta in gomma nbr (nbr). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa) per il coperchio e raccordo filettato; anello di tenuta in gomma nbr (nbr).