Riferimenti
Elesa+Ganter:SFP.57-1.1/2
Rubix:160000000516703
Produttore:54501
EAN:4045525291546




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) con guarnizione in gomma nbr e paraschizzi in tecnopolimero; inserti/parti metalliche: lamiera d’acciaio zincata e catena di sicurezza in acciaio cromato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54501 SFP.57-1.1/2
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) con guarnizione in gomma nbr e paraschizzi in tecnopolimero; inserti/parti metalliche: lamiera d’acciaio zincata e catena di sicurezza in acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa) con guarnizione in gomma nbr e paraschizzi in tecnopolimero; inserti/parti metalliche: lamiera d’acciaio zincata e catena di sicurezza in acciaio cromato