Riferimenti
Elesa+Ganter:SFV.1/2-100 mb
Rubix:160000000516731
Produttore:54676
EAN:4045525291782




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base pa (coperchio e raccordo filettato/deflettore); guarnizione nbr (o-ring); molla in acciaio inox |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54676 SFV.1/2-100MB
Tappi sfiato a valvola
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, with graphic symbol "valve"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Speed Reducers;Variators or Compressors
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base pa (coperchio e raccordo filettato/deflettore); guarnizione nbr (o-ring); molla in acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore