Riferimenti

Elesa+Ganter:SFV.1-10 mb
Rubix:160000000516734
Produttore:54691
EAN:4045525291959
54691 SFV.1-10 MB

Riepilogo info tecniche

Materialecopertura, connettore filettato e deflettore: tecnopolimero a base di pa; tenuta: nbr; molla: acciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 54691 SFV.1-10 MB


Tappi sfiato a valvola

Punti di forza

•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, with graphic symbol "valve"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish

Applicazioni

Speed Reducers;Variators or Compressors

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Materialecopertura, connettore filettato e deflettore: tecnopolimero a base di pa; tenuta: nbr; molla: acciaio inox
5,29 IVA esclusa
/ Unità
6,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale