53931 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.40-1

SFN.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:53931
Rubix:160000000516626
53931 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.40-1

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero a base poliammidica (pa)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 53931 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.40-1


Tappi sfiato

Punti di forza

•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish

Applicazioni

Hydraulic Power Packs or Tanks

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Materialetecnopolimero a base poliammidica (pa)
2,87 IVA esclusa
/ Unità
3,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

tecnopolimero a base poliammidica (pa)