53941 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-16X1.5
SFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:SFP.30-16x1.5
Rubix:160000000516641
Produttore:53941
EAN:4045525290761




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa) (coperchio e diaframma paraspruzzi); raccordo filettato in tecnopolimero pa; guarnizione nbr; paraspruzzi in tecnopolimero |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 53941 - TAPPO SFIATO CON PARASPRUZZI TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFP.30-16X1.5
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa) (coperchio e diaframma paraspruzzi); raccordo filettato in tecnopolimero pa; guarnizione nbr; paraspruzzi in tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base poliammidica (pa) (coperchio e diaframma paraspruzzi); raccordo filettato in tecnopolimero pa; guarnizione nbr; paraspruzzi in tecnopolimero