53911 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.30-1/2

SFN.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:53911
Rubix:160000000516616
53911 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.30-1/2

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero a base di poliammide (pa)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 53911 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.30-1/2


Tappi sfiato

Punti di forza

•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish

Applicazioni

Hydraulic Power Packs or Tanks

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Materialetecnopolimero a base di poliammide (pa)
2,13 IVA esclusa
/ Unità
2,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

tecnopolimero a base di poliammide (pa)