Riferimenti
Elesa+Ganter:SFP.40-3/4
Rubix:160000000516682
Produttore:54201
EAN:4045525291317




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) con guarnizione in gomma nbr |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 54201 SFP.40-3/4
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Threaded connector: black colour, semi-matte finish.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) con guarnizione in gomma nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
tecnopolimero a base di poliammide (pa) con guarnizione in gomma nbr