56381 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.70-2
SFN.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:56381
Rubix:160000000516637




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa), finitura semi-mat. |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 56381 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO SENZA FILTRO DâARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.70-2
Tappi sfiato
Punti di forza
•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Threaded connector: black colour, semi-matte finish
Applicazioni
Hydraulic Power Packs or Tanks
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica (pa), finitura semi-mat. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
tecnopolimero a base poliammidica (pa), finitura semi-mat.