56231 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO CON FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.40-1+F

SFN.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:56231
Rubix:160000000516627
56231 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO CON FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.40-1+F

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero a base poliammidica (pa) (coperchio e raccordo filettato); guarnizione/anello in gomma sintetica nbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 56231 - TAPPO SFIATO TECNOPOLIMERO CON FILTRO D’ARIA CON DICITURA 'OIL' SFN.40-1+F


Tappi sfiato

Punti di forza

•Cover: RAL 2004 orange, semi-matte finish, marked "OIL"
Threaded connector: black colour, semi-matte finish

Applicazioni

Hydraulic Power Packs or Tanks

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Materialetecnopolimero a base poliammidica (pa) (coperchio e raccordo filettato); guarnizione/anello in gomma sintetica nbr
3,32 IVA esclusa
/ Unità
4,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

tecnopolimero a base poliammidica (pa) (coperchio e raccordo filettato); guarnizione/anello in gomma sintetica nbr