GN.49151-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO PER TUBI TONDI GN 165-B50-2-BL
GN 165
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.49151
Rubix:160000000537530




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro del foro | 11 mm |
| Diametro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.49151-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO PER TUBI TONDI GN 165-B50-2-BL
Basi per morsetti di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 810 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro del foro | 11 mm |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore