430138 - CONNETTORE PER TUBI QUADRI TECNOPOLIMERO E ACCIAIO TRIDIMENSIONALE A CINQUE VIE STC.30-3A-5W-R-C9
STC-3A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:430138
Rubix:160000000531993




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero in poliamide (pa) + rinforzo in acciaio zincato (r, c9 nero) |
|---|---|
| Diametro del foro | 26,17 mm |
| Diametro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 430138 - CONNETTORE PER TUBI QUADRI TECNOPOLIMERO E ACCIAIO TRIDIMENSIONALE A CINQUE VIE STC.30-3A-5W-R-C9
Connettore tridimensionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero in poliamide (pa) + rinforzo in acciaio zincato (r, c9 nero) |
| Diametro del foro | 26,17 mm |
| Diametro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore