GN.48071-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 162-B15-2-BL
GN 162
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.48071
Rubix:160000000537380




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, finitura opaca bl (colore naturale) |
|---|---|
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Diametro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.48071-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 162-B15-2-BL
Basi per morsetti di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, finitura opaca bl (colore naturale) |
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Diametro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione