430128 - CONNETTORE PER TUBI QUADRI TECNOPOLIMERO E ACCIAIO TRIDIMENSIONALE A TRE VIE STC.30-3A-3W-R-C9
STC-3A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:430128
Rubix:160000000531985




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) nero o grigio, finitura opaca; rinforzo in acciaio zincato (r) |
|---|---|
| Diametro del foro | 26,17 mm |
| Diametro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 430128 - CONNETTORE PER TUBI QUADRI TECNOPOLIMERO E ACCIAIO TRIDIMENSIONALE A TRE VIE STC.30-3A-3W-R-C9
Connettore tridimensionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero a base di poliammide (pa) nero o grigio, finitura opaca; rinforzo in acciaio zincato (r) |
| Diametro del foro | 26,17 mm |
| Diametro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore