GN.48355-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 162.3-B18-2-BL
GN 162.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.48355
Rubix:160000000537425




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (finitura opaca) con vite e dado in acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Diametro | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.48355-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 162.3-B18-2-BL
Basi per morsetti di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio (finitura opaca) con vite e dado in acciaio inox aisi 304 |
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione