GN.48471-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 163-B30-70-2-BL
GN 163
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.48471
Rubix:160000000537442




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (finitura mat.) |
|---|---|
| Diametro del foro | 30 mm |
| Diametro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.48471-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 163-B30-70-2-BL
Basi per morsetti di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio (finitura mat.) |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Diametro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione