GN.45491-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B16-2-BL
GN 145
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.45491
Rubix:160000000537181




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, finitura mat.; viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
|---|---|
| Diametro del foro | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.45491-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B16-2-BL
Morsetti di collegamento con base di fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, finitura mat.; viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
| Diametro del foro | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione