GN.45511-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B18-2-BL

GN 145

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.45511
Rubix:160000000537186
GN.45511-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B18-2-BL

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio (finitura opaca bl); viti e dadi in acciaio inox aisi 304
Diametro del foro18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.45511-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B18-2-BL


Morsetti di collegamento con base di fissaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Materialealluminio (finitura opaca bl); viti e dadi in acciaio inox aisi 304
Diametro del foro18 mm
18,81 IVA esclusa
/ Unità
22,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Diametro del foro