GN.42571-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ALLUMINIO GN 132-B30-B30-56-2-BL
GN 132
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.42571
Rubix:160000000536723




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio; viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
|---|---|
| Diametro del foro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.42571-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ALLUMINIO GN 132-B30-B30-56-2-BL
Morsetti di collegamento a croce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio; viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
| Diametro del foro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione