GN.42123-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ACCIAIO INOX GN 131-B20-B20-2-NI
GN 131-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.42123
Rubix:160000000536698




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi cf-8 (ni) |
|---|---|
| Diametro del foro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.42123-MORSETTO DI COLLEGAMENTO A CROCE ACCIAIO INOX GN 131-B20-B20-2-NI
Morsetti di collegamento a croce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 144 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi cf-8 (ni) |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione