GN.46711-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 146.3-B20-40-2-BL
GN 146.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.46711
Rubix:160000000537273




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, finitura bl (granigliato opaco) |
|---|---|
| Diametro del foro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.46711-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 146.3-B20-40-2-BL
Morsetti di collegamento con base di fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, finitura bl (granigliato opaco) |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione