GN.45523-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ACCIAIO INOX GN 145-B20-2-NI
GN 145-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.45523
Rubix:160000000537189




Riepilogo info tecniche
| Materiale | fusione in acciaio inox aisi cf-8 (finitura sabbiata opaca); viti e dadi in acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Diametro del foro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.45523-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ACCIAIO INOX GN 145-B20-2-NI
Morsetti di collegamento con base di fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 153 g |
|---|---|
| Materiale | fusione in acciaio inox aisi cf-8 (finitura sabbiata opaca); viti e dadi in acciaio inox aisi 304 |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione