GN.47031-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO PER TUBI TONDI GN 147-B25-2-BL
GN 147
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.47031
Rubix:160000000537305




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, finitura opaca; viti e dadi di bloccaggio in acciaio inox aisi 304. |
|---|---|
| Diametro del foro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.47031-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO PER TUBI TONDI GN 147-B25-2-BL
Morsetti di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, finitura opaca; viti e dadi di bloccaggio in acciaio inox aisi 304. |
| Diametro del foro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione