GN.45436-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B12-2-SW
GN 145
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.45436
Rubix:160000000537168




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, finitura mat. (sw: rivestimento resina epossidica resistente a raggi uv, colore nero ral 9005). viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
|---|---|
| Diametro del foro | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.45436-MORSETTO DI COLLEGAMENTO CON BASE DI FISSAGGIO ALLUMINIO GN 145-B12-2-SW
Morsetti di collegamento con base di fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, finitura mat. (sw: rivestimento resina epossidica resistente a raggi uv, colore nero ral 9005). viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
| Diametro del foro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore