GN.48411-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 163-B20-50-2-BL
GN 163
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.48411
Rubix:160000000537430




Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio, finitura mat. viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,5 mm |
| Diametro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.48411-BASE PER MORSETTI DI COLLEGAMENTO ALLUMINIO GN 163-B20-50-2-BL
Basi per morsetti di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio, finitura mat. viti e dadi in acciaio inox aisi 304. |
| Diametro del foro | 6,5 mm |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione