STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 NERO FW95BKR # 45

Sicurezza totale Wellington S5 - FW95

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Portwest:FW95BKR45
Rubix:999230523043796
EAN:5036108159826
STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 NERO FW95BKR # 45
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe45
Colorenero
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5 NERO FW95BKR # 45


Il modello Total Safety Wellington offre la massima protezione S5 a chi lo indossa. Puntale e intersuola in acciaio. Struttura in PVC/Nitrile impermeabile e resistente a olio, carburanti e acidi. Adatta a una varietà di ambienti. Puntale protettivo in acciaio. Intersuola in acciaio. Calzatura antistatica. Regione del sedile ad assorbimento di energia.
100% impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti. Suola resistente al carburante e all'olio. Intersuola in acciaio resistente alle forature. Puntale protettivo in acciaio. Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità.
Standard: EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Colorenero
Materiale principaleclorurodipolivinile (pvc)
Materialepvc/nitrile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,72 IVA esclusa
/ Paia
28,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (7)