19146-GUARNIZIONE LUMINOSA MC-LD-230AC
Sigillo illuminante MC-LD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MC-LD-230AC
Rubix:160000000579490
Produttore:19146
EAN:4052568022495

Documenti
Dettagli del prodotto : 19146-GUARNIZIONE LUMINOSA MC-LD-230AC
Guarnizione luminosa MC-LD-230AC Per bobine magnetiche MSN1G, MSN1W. Indicatore posizione di commutazione=LED, Tensione d'esercizio nominale CA=230 V, Potenza nominale, guarnizione luminosa=0,33 W, Resistenza alle scariche elettriche=4 kV, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x2x9 mm |
|---|---|
| Peso | 3,2 g |
| Tipologia | sigillo illuminante mc-ld |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione