SILENCER FLOW CONTROL 1/8 BSP 0676 00 10

Legris Silenziatore maschio flusso BSP parallelo metrico 676

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0676 00 10
Rubix:160000001716012
EAN:0820099149639
SILENCER FLOW CONTROL 1/8 BSP 0676 00 10
brand logo
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SILENCER FLOW CONTROL 1/8 BSP 0676 00 10


Montato sulla valvola di controllo, controlla il flusso dei gas di scarico e quindi la velocità dello stelo del cilindro.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di connessione 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 15,5
Dimensione esagonale: 13
Industria: Apparecchiature industriali
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Stile del prodotto: Silenziatore di controllo del flusso
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 5
Forma: Dritto
Forma: Controllo del flusso maschio silenziatore polimerico
Valutazione silenziatore: 82
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,003

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Peso imballaggio22 g
Tipologia676
60 mm
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,63 IVA esclusa
/ Unità
10,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione