STOPFUSAE145

SISTEMI DI SICUREZZA STOPFLEX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stopflex:STOPFUSAE145
Rubix:999230829002742
Produttore:STOPFUSAE145
STOPFUSAE145

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di tenuta per flange sae3000-6000 d. 14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STOPFUSAE145


ELEMENTO DI TENUTA PER FLANGIA SAE Modello:PER FLANGIA SAE 3000 E 6000 Diametro Minimo:14.50 mm Spessore:4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di tenuta per flange sae3000-6000 d. 14,5 mm
Materialeacciaio
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore