Riferimenti
Stopflex:STOPFUVARIE
Rubix:999230831008176
Produttore:STOPFUVARIE


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per impieghi vari d. 13 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : STOPFUVARIE
ELEMENTO DI TENUTA USI VARI Modello:PER FLANGIA SAE 3000 E 6000 Diametro Minimo:13.00 mm Spessore:4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per impieghi vari d. 13 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore