TEN.NIPPLO DIN2353 D36,5 L450 SP2,5 ( 28L - 25S ) SINGOLOSTOPFUDIN365 STOPFUDIN365
SISTEMI DI SICUREZZA STOPFLEX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stopflex:STOPFUDIN365
Rubix:999230829005624


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 36,5 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.NIPPLO DIN2353 D36,5 L450 SP2,5 ( 28L - 25S ) SINGOLOSTOPFUDIN365 STOPFUDIN365
ELEMENTO DI TENUTA PER NIPPLO DIN2353 Modello:RACCORDI CONICI A 24° DIN Diametro Minimo:36.50 mm Spessore:2.50 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 36,5 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione