SIVORI S1PS FO SR 78410-N01 # 35

SIVORI S1 PS FO SR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Cofra Safety:78410-N01-35
Rubix:999241104000054
Produttore:78410-N01-35
SIVORI S1PS FO SR 78410-N01 # 35

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero

Documenti

Dettagli del prodotto : SIVORI S1PS FO SR 78410-N01 # 35


Linea:RUNNING
Tomaia:pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Fodera esterna:tessuto BREATEX, altamente traspirante
Soletta:FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
Calzata:11 Mondopoint

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
44,33 IVA esclusa
/ Paia
54,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe