538937-KIT DI FISSAGGIO SMBR-8-8/100-S6

SMBR Kit di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SMBR-8-8/100-S6
Rubix:160000000598972
Produttore:538937
EAN:4052568049904
538937-KIT DI FISSAGGIO SMBR-8-8/100-S6
Riepilogo info tecniche
Tipologiakit di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 538937-KIT DI FISSAGGIO SMBR-8-8/100-S6


Kit di montaggio SMBR-8-8/100-S6 Per il fissaggio di sensori per cilindri con scanalatura di tipo 8 a cilindri rotondi di dimensioni comprese tra 8 e 100 mm, resistente al calore fino a 150° C. Dimensione=8, Design=per scanalatura a T, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=4, Nota sui materiali=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Informazioni sui materiali, alloggiamento=(* Lega di alluminio battuto, * Anodizzato, * Acciaio ad alta lega, non corrosivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x145x17 mm
Peso23,95 g
Tipologiakit di montaggio
Connessione 18 mm
Diametro mandrino100 mm
Paese d'origineBG
Codice doganale73182900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,49 IVA esclusa
/ Unità
11,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione