Riferimenti
GISS:855253
Rubix:170000000536737
EAN:3660338106996


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39/42 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | bambù |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZA CONF. 12 PAIA 855253
Calze in fibra di bambù (85%) e Spandex (15%). Sottopiede rinforzato dal tallone alla punta. Limita la traspirazione. Estremamente morbide.
Misura: 39-42 e 43-46
Vendute in confezioni da 12 paia.
Misura: 39-42 e 43-46
Vendute in confezioni da 12 paia.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39/42 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | bambù |
| Materiale | 85 % bambù / 15 % spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 72,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione