PLANTARE DRY N AIR SCAN&FIT OMNIA LOW S&FLO # 43

Solette Dry'n Air SCAN&FIT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:AA-OMNIA-LOW 43
Rubix:999230623022127
Produttore:AA-OMNIA-LOW 43
EAN:8050262505906
PLANTARE DRY N AIR SCAN&FIT OMNIA LOW S&FLO # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Colorenero
Materiale principaletessile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PLANTARE DRY N AIR SCAN&FIT OMNIA LOW S&FLO # 43



Le suole sono dotate di un sistema di canali e fori che permettono di espellere l'umidità generata dal sudore all'esterno della scarpa, migliorando il microclima interno e il benessere del piede, che rimane asciutto e fresco anche a temperature elevate. Proprietà antimicrobiche e antiodore: le molecole di argento impediscono in modo permanente la riproduzione del 99,9% dei batteri.

Dissipazione del calore e mantenimento costante della temperatura: l'argento è un ottimo conduttore e dissipa il calore in eccesso, mantenendo costante la temperatura corporea. Proprietà antistatiche: il rivestimento assorbe e neutralizza le cariche elettriche del corpo, garantendo un effetto antistress. Resistenza ai lavaggi e alle abrasioni. Scan&Fit Omnia appositamente studiato per tutti i modelli, ad eccezione delle gamme Record e Miss Base. Scan&Fit Record appositamente studiato per tutti i modelli della gamma Record. Standard: EN ISO 20345

Punti di forza

Trattamento antibatterico e antiodore HeiQ Fresh®.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Colorenero
Materiale principaletessile
Materialetessuto con filati x static®
19,87 IVA esclusa
/ Paia
24,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione