• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Sensore di livello
  7. SONDA P300T L200 1L.FL.3F 60NC PT30200-260/0 (EL1F02T60)

SONDA P300T L200 1L.FL.3F 60NC PT30200-260/0 (EL1F02T60)

Sensore di livello Euroswitch

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Euroswitch:PT30200-260/0
Rubix:999221104023979
brand logo

Dettagli del prodotto : SONDA P300T L200 1L.FL.3F 60NC PT30200-260/0 (EL1F02T60)


SONDA P300T L200 1L.FL.3F 60NC

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SENS.NTC 12K 1/4G BIANCO AISI 316L RE1 -58204123-001/1 (EL58204123001)SONDA P31L.300 1LIV.FL.1GAS P31300-100/1SONDA P31 KIT FL.1 SCAMBIO PK31082-500/0 (ELPK3082FL1)LIVELLOSTATO MOD:LG1 ATTACCO:1 CONTATTO:IN SCAMBIO L:250 MM LG1/250SONDA IMG L.100 FL.1 INOX 304 IMG100-100/0 (ELIMG100100)LIVELLOSTATO P31 MOD:LM2-CTA ATTACCO:1 CONTATTO:IN SCAMBIO LUNG:250 MM 00.0002.5948SENS.P540 FL.1CON. OT+CNN <50V P540F8-500/1 (ELP540F8500)SONDA P31L.250 1L.FL.1G SCAMBIO P31250-500/0 (ELP31250500)SONDA P30L.200 1LIV.FL.1 GAS P31200-100/0 (EL1F602)SONDA IMPG L.400 2L. INOX FL.1 IMG400-600/0 (ELIMG400600)SONDA IMPG L.200 FL.1 I304 SC. IMG200-500/0 (ELIMG200500)SONDA P30L.500 2LIV.FL.3FORI P30500OG2EH46SONDA P31L.350 1LIV.FL.1GAS P31350-100/0 (EL1F6035)SONDA P30MODULO CAB.2X0,5 P34070-100/0 (ELP34070100)SONDA P30MODULO FL.1/8GAS P34075OG4LH41A (EL11)
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata