Riferimenti
Beta Tools:1730 63
Rubix:999201217006517
Produttore:017300063
EAN:8054809150161




Dettagli del prodotto : 017300063-SPATOLE UNIVERSALI LARGHEZZA 63MM 1730 63
Spatola universale Beta Tools 1730 63 con lama in acciaio inox e impugnatura. Larghezza lama 63 mm per raschiatura e rimozione adesivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 22 cm |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (lama e impugnatura) |
| Tipologia | spatole universali |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
