SPAZZOLA MANUALE PER OFFICINA 787576
Spazzola a mano universale, filo ondulato, amagnetica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:787576
Rubix:170000000533233
EAN:3660338041969

Documenti
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA MANUALE PER OFFICINA 787576
Utilizzabile anche negli spazi stretti, per tutti i lavori di pulizia e spolveramento.
Filo in acciaio inox ondulato, diam. 0,30 mm
Dimensioni (mm): 140 x 25 x 265
Filo in acciaio inox ondulato, diam. 0,30 mm
Dimensioni (mm): 140 x 25 x 265
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox ondulato |
|---|---|
| Lunghezza utile | 265 mm |
| Diametro | 0,3 mm |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore