Riferimenti
Rif. sostituito:6908700
Spartex:787580
Rubix:170000000533235
EAN:3660338041990

Documenti
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA MANUALE PER OFFICINA 787580
Ideale per le operazioni di spazzolatura e decapaggio leggero, corpo in faggio.
Dimensioni (mm): 145 x 25 x 295
Foro con Ø 10 mm che ne permette la sospensione
Dimensioni (mm): 145 x 25 x 295
Foro con Ø 10 mm che ne permette la sospensione
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio ottonato diritto |
|---|---|
| Lunghezza utile | 295 mm |
| Diametro | 0,3 mm |
| Numero di file | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore