Riferimenti
SCU:1845A
Rubix:160000000871098
EAN:8031591084119
Dettagli del prodotto : SPAZZOLE FILO ACCIAIO 1845A
Tipo curvo per fonderia e saldatura. Corpo in legno. Filo in acciaio liscio Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 290 c.ca.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 290 mm |
|---|---|
| Materiale | filo in acciaio liscio ø 0,40 mm; corpo in legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

