Riferimenti
Parker:0126 06 00
Rubix:160000001715218
EAN:0820099114460

Dettagli del prodotto : COUPLING PLUG 6MM 0126 06 00
Utilizzato per chiudere i tubi in un raccordo a compressione.
Sostituisce il manicotto.
Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno.
Sostituisce il manicotto.
Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno.
Materiale corpo: OTTONE
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: + 100 °C
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -40 °C
Tipo di prodotto: Tappo per raccordo a compressione
Quantità per scatola: 50
Forma: Spina per raccordo a compressione
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro esterno del tubo: 6 mm
Peso: 0,003
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: + 100 °C
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -40 °C
Tipo di prodotto: Tappo per raccordo a compressione
Quantità per scatola: 50
Forma: Spina per raccordo a compressione
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro esterno del tubo: 6 mm
Peso: 0,003
Punti di forza
- Perfetto per i tubi NBR autofissanti
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 162 g |
| Tipologia | 126 |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,77 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione