TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO E FIL. CONICA A4-50 1/4X SW7 0906414 BOUCHFIL1/4"A4-50 DIN 906
Spina esagonale, filettatura conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:BOUCHFIL1/4"A4-50
Rubix:999240301003771
Produttore:0906414
EAN:4043377057211


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Norma | DIN 906 |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
Dettagli del prodotto : TAPPO CONICO CON ESAGONO INCASSATO E FIL. CONICA A4-50 1/4X SW7 0906414 BOUCHFIL1/4"A4-50 DIN 906
Tappi conici con esagono incassato e fil. conica A4-50 1/4"X SW7
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Norma | DIN 906 |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Classe di qualità | A4-50 |
| Tipo di filettatura | gas |
| Forma della testa | spina esagonale filettata conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione