TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSARTO SPALLAM. E FIL. GAS A4-50 1/4X SW6 0908414 BOUCHHCGAZ1/4"A4 DIN 908
Spina maschio HC con spallamento, filettatura fine
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:BOUCHHCGAZ1/4"A4
Rubix:999240305027235
Produttore:0908414
EAN:4043377057686


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Norma | DIN 908 |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
Dettagli del prodotto : TAPPO CILINDRICO CON ESAGONO INCASSARTO SPALLAM. E FIL. GAS A4-50 1/4X SW6 0908414 BOUCHHCGAZ1/4"A4 DIN 908
Tappi cil. con esagono inc., spallam. e fil. gas A4-50 1/4"X SW6
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Norma | DIN 908 |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Classe di qualità | A4-50 |
| Tipo di filettatura | gas |
| Forma della testa | spina maschio hc con spallamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione