Riferimenti
SMC:C55-L020
Rubix:999221025038718
Produttore:C55-L020

Documenti
Dettagli del prodotto : 00105955-ARTICOLO C55-L020
I costruttori europei di macchine che cercano una gamma di attuatori compatti ad alte prestazioni compatibili con ISO 21287 non devono più cercare grazie all’ultimo sviluppo del leader mondiale, SMC Pneumatics, che lancia sul mercato il suo nuovo cilindro pneumatico a doppio effetto, a stelo singolo: la Serie C55 è stata progettata per soddisfare un gran numero di applicazioni di macchine per l’automazione; la Serie C55 raggiunge prestazioni di carico eccellenti grazie al suo esclusivo smorzamento elastico, all’anello di supporto del pistone e al supporto dello stelo utilizzato sull’intera gamma. In effetti, i costruttori europei di macchine che cercano un cilindro ISO compatto con una corsa fino a 150 mm e che offra i vantaggi di dimensioni di montaggio standardizzate hanno ora la soluzione perfetta. Disponibili con alesaggi standard di 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm, una velocità del pistone compresa tra 50 e 500 mm/s, questi cilindri sono progettati per funzionare con una pressione pneumatica relativamente bassa, compresa tra 0,05 e 1,0 MPa, e a una temperatura di utilizzo compresa tra meno 10 ºC e più 70 ºC. Con opzioni di montaggio standard sia ISO 21287 sia 6431, questa nuova gamma di cilindri completa con perizia la collezione completa SMC di cilindri compatibili con ISO/VDMA.
Squadra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Tipologia | squadra |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione