00034620-PIEDINO SINGOLO X C85D.20-25 C85L25A
Staffa di montaggio C85
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:C85L25A
Rubix:999180300035700
Produttore:C85L25A
EAN:3618035495851

Documenti
Dettagli del prodotto : 00034620-PIEDINO SINGOLO X C85D.20-25 C85L25A
La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. Un esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 712 g |
|---|---|
| Tipologia | quadrato |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione