00047129-ARTICOLO F5032

Staffa di montaggio C96/CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:F5032
Rubix:999221025034557
Produttore:F5032
EAN:3618036107814
00047129-ARTICOLO F5032

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047129-ARTICOLO F5032


I cilindri della serie C96 sono conformi alla norma ISO 15552. La serie è disponibile con stelo singolo o doppio in 6 alesaggi da ø32 a ø125 mm. I coperchi e i dadi per tiranti ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la vita del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre alla riduzione delle tolleranze, ha diminuito la deflessione dello stelo. Le corse standard vanno da 25 a 800 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso188 g
Tipologiaflangia
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineCN
20,13 IVA esclusa
/ Unità
24,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione