7921477-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4011-2525L-2T17DX18

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G4011-2525L-2T17DX18
Rubix:999210224031011
Produttore:7921477
7921477-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4011-2525L-2T17DX18

Dettagli del prodotto : 7921477-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4011-2525L-2T17DX18


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G4011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • DX18 • s=2mm • Tmax=17mm

Punti di forza

Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio;Processi sicuri, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico (nessun errore di montaggio dell’inserto da taglio, in particolare con larghezze di taglio ridotte)

Applicazioni

Utilizzabile su tutti i tipi di torni;La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura

Informazioni tecniche


Attributi
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione