8167088-STELI TORNITURA E SCANALATURA G3011-2525L-MX22-2
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G3011-2525L-MX22-2
Rubix:999240116012283
Produttore:8167088
EAN:4063464057290

Dettagli del prodotto : 8167088-STELI TORNITURA E SCANALATURA G3011-2525L-MX22-2
Utensile con codolo - Esecuzione di gole radiali G3011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • MX22 • s=1mm • Tmax=6mm
Punti di forza
Impiego molto pratico, grazie al fissaggio a vite tangenziale ad allineamento automatico;Grande versatilità: tutte le varianti di taglienti sono utilizzabili nello stesso stelo;Massima vita utensile, grazie agli avanzatissimi materiali da taglio PVD Tiger·tec® Silver
Applicazioni
Esecuzione di gole, troncatura, esecuzione di gole su forme, scanalatura e filettatura;Dove occorrano grande precisione e piccoli diametri;Ambiti d’impiego: torni longitudinali, torni plurimandrino e torni automatici
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | mx-22-2e .. |
| Tipo di montaggio | coda con sezione quadrata (square shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione